3003.080 SIMPLEXハンマー TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3003.080 SIMPLEXハンマー TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715010
3003.080 SIMPLEXハンマー TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715010
3003.080 SIMPLEXハンマー TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715010
3003.080 SIMPLEXハンマー TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715010
3003.080 SIMPLEXハンマー TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715010
3003.080 SIMPLEXハンマー TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715010
3003.080 SIMPLEXハンマー TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715010
3003.080 SIMPLEXハンマー TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715010
3003.080 SIMPLEXハンマー TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715010

SIMPLEXハンマー TPEミディアム;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード18715010品番3003.080
参考基準価格(税別)¥24,259販売価格(税込)¥22,990
販売価格(税別)
20,900

TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が両側に付いているSIMPLEXハンマー
誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。
ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3003.082)。

材質【ハンドル】木製、【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2745寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする