曜日別特売
3028.280 SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3028.280 SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715116
3028.280 SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715116
3028.280 SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715116
3028.280 SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715116
3028.280 SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715116
3028.280 SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715116
3028.280 SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715116
3028.280 SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715116

SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" ナイロン、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード18715116品番3028.280
参考基準価格(税別)¥27,196販売価格(税込)¥25,190
販売価格(税別)
22,900

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐摩耗性、零下でも割れない、耐油性)の組合せです。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです, スレッジハンマー。
ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3028.282)。
ハルダーのトップセラー。

材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2930寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする