3017.082 SIMPLEXハンマー TPEソフト スーパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3017.082 SIMPLEXハンマー TPEソフト スーパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715177
3017.082 SIMPLEXハンマー TPEソフト スーパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715177
3017.082 SIMPLEXハンマー TPEソフト スーパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715177
3017.082 SIMPLEXハンマー TPEソフト スーパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715177
3017.082 SIMPLEXハンマー TPEソフト スーパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715177
3017.082 SIMPLEXハンマー TPEソフト スーパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715177
3017.082 SIMPLEXハンマー TPEソフト スーパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715177
3017.082 SIMPLEXハンマー TPEソフト スーパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715177

SIMPLEXハンマー TPEソフト スーパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード18715177品番3017.082
参考基準価格(税別)¥27,611販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー D80mm。
柄を極端に切り詰めて短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。

材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト【ハンドル】インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2635寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする