曜日別特売

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW28

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
極数37
コンタクト形状メス
定格電流(A)3
嵌合相手コネクタNRW2837PM16
NRW2837PM16
NRW2837PM10
NRW2837PM12
NRW2837PM14
NRW2837PM18
NRW2816PF10UL
NRW2816PF12UL
NRW2816PF14UL
NRW2816PF16UL
NRW2816PF18UL
NRW2816PM10
NRW2816PM10UL
NRW2816PM12
NRW2816PM12UL
NRW2816PM14
NRW2816PM14UL
NRW2816PM16
NRW2816PM16UL
NRW2816PM18
NRW2816PM18UL
NRW2824PF10
NRW2824PF10UL
NRW2824PF12
NRW2824PF12UL
NRW2824PF14
NRW2824PF14UL
NRW2824PF16
NRW2824PF16UL
NRW2824PF18
NRW2824PF18UL
NRW2824PM10UL
NRW2824PM12UL
NRW2824PM14UL
NRW2824PM16UL
NRW2824PM18UL
NRW2831PF10
NRW2831PF12
NRW2831PF14
NRW2831PF16
NRW2831PF18
NRW2831PM10
NRW2831PM12
NRW2831PM14
NRW2831PM16
NRW2831PM18
NRW2837PF10
NRW2837PF12
NRW2837PF14
NRW2837PF16
NRW2837PF18
内容量1個注文コード18715577品番NRW2837ADF16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適

材質/仕上
シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム
極数
37
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
3
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(パッキン)
合成ゴム
シェルサイズ
28
防水仕様
IP-67相当
ロック
ワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NRW2837PM16
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
16
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする