曜日別特売
No.HF-10C 双眼ルーペメガネ式 I.L.K(池田レンズ工業) 18715947

No.HF-10C 双眼ルーペメガネ式 I.L.K(池田レンズ工業) 18715947
No.HF-10C 双眼ルーペメガネ式 I.L.K(池田レンズ工業) 18715947

双眼ルーペメガネ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個倍率3.0倍注文コード18715947品番No.HF-10C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

双眼メガネルーペはメガネを使用している感覚で使用できるルーペです。時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。ヘッドルーペはちょっと大げさ・・・なんて方にもお薦めです。
このメガネ式は現在、メガネご使用でない方用にできています。
視力が低い方はメガネをご使用になり、クリップ式をご使用下さい。

作動距離(mm)
約120~190
個人差あります。
材質プラスチック・他寸法(mm)縦144×横48×高さ24質量(g)約27(フレーム部分のみ)、約14.5(レンズ部分のみ)倍率3.0倍レンズサイズ(mm)横74×縦28材質(レンズ)アクリルレンズ
注意
※通常の使用では2倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.5倍をお選びください。
※3倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする