曜日別特売
GLZ-6 グリーンレーザー GLZ-6 Y'sGOD 18728255

GLZ-6 グリーンレーザー GLZ-6 Y'sGOD 18728255
GLZ-6 グリーンレーザー GLZ-6 Y'sGOD 18728255

グリーンレーザー GLZ-6

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード18728255品番GLZ-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥181,000

長寿命・安定照明を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現。
4方向大鋸照射&水平ライン照射で、照射時間3時間を達成!
スタイリッシュデザイン&メタリックグリーンカラー
2電源方式を採用。
単3電池&ACアダプタを使用できます。
剛性を高め、振動・衝撃に強く、熱伝導を抑えた新設計ベースを採用。
360度微調節ネジ。クッションゴム脚採用。

照射ライン
通り芯
水平ライン(110°照射)
たち線4本
大矩ライン
地墨ポイント(赤)
仕様
ジンバル式
屋外・受光器対応
盗難・火災補償
1年間無償修理
光源(nm)
可視光半導体レーザー2.5mW以下/532(緑)
鉛直・地墨/650(赤色レーザー)
付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池(テスト用)4本、専用ACアダプタ種別本体のみ使用温度範囲(℃)(作動)-5~40電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池×3 ACアダプタ(電源供給)本体質量(kg)1.16直角精度90°±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120(台座/120)×193自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54縦ライン精度(mm)(10m)±1水平ライン精度(mm)(10m)±1レーザー安全基準JISクラス 1Mライン幅(mm)(10m)約2色(本体)メタリックグリーン作業範囲(m)屋内/約10、屋外/約25(受光器使用時)電池使用時間(時間)約3(全ライン照射)ライン出射角(°)垂直/120、水平/110
注意
※レーザー放射。ビームをのぞき込まないこと。クラス1Mレーザー製品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18728264
2018-06-21
用途: 現場墨出しその他
株式会社岩村製作所

現場で墨出しとレベル出しに使用しました。
問題なく使用出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする