曜日別特売
400ml 塗料カップ 重力式 自立ツノ付 モノタロウ 18730593

 

400ml 塗料カップ 重力式 自立ツノ付 モノタロウ 18730593
400ml 塗料カップ 重力式 自立ツノ付 モノタロウ 18730593
モノタロウ

塗料カップ 重力式 自立ツノ付

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード18730593品番400ml
お一人様 1点まで
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップです。

用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400取付ネジ径G1/4(メネジ)材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金質量(g)159塗料供給方式重力式
注意
※塗料を入れた状態で必要以上に傾ける、振る等はお止め下さい
※中の塗料が漏れる可能性が有ります

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18730593
2021-11-01
用途: DIYの塗装時に使用
金融・保険業

自立ツノが付いてこの品質でこの価格は非常にお得と思います。自立ツノがあるとスプレーガン使用による塗装作業時に置く場所を考える必要があまりないので、作業効率が高くなります。

対象商品 : 18730593
2020-11-05
用途: 自動車塗装
サービス業

取り付け部の立て付けが甘いので増し締め確認必要です。必要十分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18730593
2020-05-07
用途: 木工塗装に使ってます。
工房酒杢

軽量で掃除もしやすいです。普段から溶剤を入れて保管しているのですが、溶剤が緑青色変化します。なにかしら溶け出しているのでしょうか?

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
1が参考にしています
2023-03-09

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする