曜日別特売
1000ml 塗料カップ 吸上式 レバータイプ モノタロウ 18730618

1000ml 塗料カップ 吸上式 レバータイプ モノタロウ 18730618
1000ml 塗料カップ 吸上式 レバータイプ モノタロウ 18730618
モノタロウ

塗料カップ 吸上式 レバータイプ

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
カップ容量(mL)1000
内容量1個注文コード18730618品番1000ml
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップです。

用途吸上げ式スプレーガン用取付ネジ径G1/4(メネジ)カップ容量(mL)1000材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金質量(g)365塗料供給方式吸上げ式
注意
※塗料を入れた状態で必要以上に傾ける、振る等はお止め下さい
※中の塗料が漏れる可能性が有ります

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: 離型剤塗布用(溶剤含有タイプ用)

スプレーガンに「離型剤(有機溶剤含有の乳剤タイプ)」を噴霧させる用途に使用します。
水希釈するので、アルミ容器対ステンレスピンの電蝕が気になりますが、有機溶剤を含有するタイプの離型剤なので、ポリ容器タイプは見送りました。
油性塗料であればこのコンテナで問題ないですが、水性塗料への「長期」使用には電蝕による腐食に注意してください。水性塗料にはポリ製のコンテナをお勧めします。

2026-03-06
用途: 離型剤塗布用スプレーガンのコンテナ・カップとして

水性離型剤の塗布に使用しています。
但し、容器のステンレスピン と カップのアルミ の間で電蝕が発生するので、
内側の腐食・ピンホールによる漏れには注意が必要です。
有機溶剤を含むタイプの水性乳剤では樹脂カップへの攻撃性に懸念があり、コスト面から本品を採用しています。(内面コーティングされたものは、コスト面で不利)
電蝕対応構造やオールステンレスのタイプが安く発売されれば移行したいところです。

対象商品 : 18730618
2022-04-03
用途: 他社エアーガンに使用
建設業・工事業

安いので大丈夫かと心配してましたがなんのなんの蓋もしっかりしたつくりですごくいい買い物ができました
容量の違うのも追加購入予定です

対象商品 : 18730618
2022-12-05
用途: 塗装作業時

750mlのタイプは問題ないのですが1000mlのタイプはなぜかガン取付け口の長さが短いので、塗装作業時にカップを回転(空気穴を上にする時)させるとスプレーガンのレバーに干渉して回すことが出来ません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする