曜日別特売
CHP303A-40 エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ NKE 18730758

エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シリンダー径(Φmm)15
内容量1台注文コード18730758品番CHP303A-40
参考基準価格(税別)¥92,600販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。

用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。シリンダー径(Φmm)15作動方式複動質量(g)950、(ツメ/片側:600)把握能力161N(エア圧0.5MPa時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×50×48爪長さ(mm)(最大)80開き幅(mm)40エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする