商品レビューを投稿する内容量1台電圧(V)三相200取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下吐出口径(Φmm)80注文コード18737733品番80DLD55.5A
参考基準価格(税別)¥607,000販売価格(税込)¥428,780販売価格(税別)
この商品は電圧・取扱液・吐出口径など90種類から選べます他の種類を見る 一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。
特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。