曜日別特売

汚水・汚物用水中ポンプ DL型

汚水・汚物用水中ポンプ DL型 - エバラポンプ(荏原製作所)

一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。
特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。

用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※油・海水・有機溶剤などには使用しないでください
※ポンプが故障し漏電や感電の原因となります
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1873763665DL51.5651.5三相200500.070/15.5 0.450/9.90.07・0.45非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:40mm以下、繊維:195mm以下
312,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873764565DLD55.5A655.5三相200500.100/23.8 0.500/21.60.1・0.5非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
607,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873765465DLD57.5A657.5三相200500.100/28.7 0.500/26.80.1・0.5非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
671,000
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873766365DL511A6511三相200500.100/35.7 1.200/27.50.1・1.2非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
929,000
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873767965DL515A6515三相200500.100/40.8 1.500/30.90.1・1.5非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
1,049,000
639,800
703,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873768865DL518A6518.5三相200500.100/46.8 1.500/36.30.1・1.5非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
1,253,000
689,800
758,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873769765DL522A6522三相200500.100/51.3 1.500/40.60.1・1.5非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
1,613,000
969,800
1,066,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873770680DL51.5801.5三相200500.200/12.2 0.950/3.30.2・0.95非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:50mm以下、繊維:195mm以下
336,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873771580DL52.2802.2三相200500.100/15.8 1.200/4.00.1・1.2非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:50mm以下、繊維:195mm以下
452,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873772480DL53.7803.7三相200500.100/19.1 1.200/10.40.1・1.2非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
503,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873773380DLD55.5A805.5三相200500.100/23.8 0.500/21.60.1・0.5非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
607,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873774980DLC55.5805.5三相200500.200/22.0 1.600/12.30.2・1.6非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
651,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873775880DLD57.5A807.5三相200500.100/28.7 0.500/26.80.1・0.5非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
671,000
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873776780DLC57.5807.5三相200500.200/27.3 1.800/15.30.2・1.8非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
724,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873777680DL511A8011三相200500.100/35.7 1.200/27.50.1・1.2非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
929,000
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873778580DL515A8015三相200500.100/40.8 1.500/30.90.1・1.5非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
1,049,000
639,800
703,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873779480DL518A8018.5三相200500.100/46.8 1.500/36.30.1・1.5非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
1,253,000
689,800
758,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873780380DL522A8022三相200500.100/51.3 1.500/40.60.1・1.5非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
1,613,000
969,800
1,066,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18737819100DL53.71003.7三相200500.500/14.0 1.900/5.00.5・1.9非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:57mm以下、繊維:300mm以下
525,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18737828100DLC55.51005.5三相200500.200/22.0 1.600/12.30.2・1.6非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:300mm以下
651,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18737837100DLC57.51007.5三相200500.200/27.3 1.800/15.30.2・1.8非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:300mm以下
724,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18737846100DLB55.51005.5三相200500.500/16.1 2.290/8.30.5・2.29非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:57mm以下、繊維:300mm以下
681,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18737855100DLB57.51007.5三相200500.500/20.8 2.300/11.50.5・2.3非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:57mm以下、繊維:300mm以下
776,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18737864100DL51110011三相200500.500/28.4 2.500/16.00.5・2.5非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:57mm以下、繊維:300mm以下
1,077,000
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18737873100DL51510015三相200500.500/33.0 2.600/20.60.5・2.6非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:57mm以下、繊維:300mm以下
1,235,000
689,800
758,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18737889100DL51810018.5三相200500.500/39.0 2.600/24.00.5・2.6非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:57mm以下、繊維:300mm以下
1,467,000
849,800
934,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873791665DLA51.5651.5三相200500.070/15.5 0.450/9.90.07・0.45自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:40mm以下、繊維:195mm以下
404,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873792580DLA51.5801.5三相200500.200/12.2 0.950/3.30.02・0.95自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:50mm以下、繊維:195mm以下
424,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873793480DLA52.2802.2三相200500.100/15.8 1.200/4.00.1・1.2自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:50mm以下、繊維:195mm以下
530,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873794380DLA53.7803.7三相200500.100/19.1 1.200/10.40.1・1.2自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
645,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18737959100DLA53.71003.7三相200500.500/14.0 1.900/5.00.1・1.2自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:57mm以下、繊維:300mm以下
653,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873798665DLJ51.5651.5三相200500.070/15.5 0.450/9.90.07・0.45自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:40mm以下、繊維:195mm以下
438,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873799580DLJ51.5801.5三相200500.200/12.2 0.950/3.30.2・0.95自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:50mm以下、繊維:195mm以下
468,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873800480DLJ52.2802.2三相200500.100/15.8 1.200/4.00.1・1.2自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:50mm以下、繊維:195mm以下
570,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873801380DLJ53.7803.7三相200500.100/19.1 1.200/10.40.1・1.2自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
696,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18738029100DLJ53.71003.7三相200500.500/14.0 1.900/5.00.1・1.2自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:57mm以下、繊維:300mm以下
704,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873805665DL61.5651.5三相200/220600.070/16.1 0.500/8.50.07・0.5非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:40mm以下、繊維:195mm以下
312,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873806565DLB65.5A655.5三相200/220600.100/24.0 0.500/21.80.1・0.5非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
592,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873807465DLD67.5A657.5三相200/220600.100/31.0 0.700/26.80.1・0.7非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
671,000
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873808365DLD611A6511三相200/220600.100/37.9 1.000/31.70.1・1非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
929,000
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873809965DL615A6515三相200/220600.100/42.8 .400/31.90.1・1.4非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
1,049,000
639,800
703,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873810865DL618A6518.5三相200/220600.100/49.0 1.400/39.10.1・1.4非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
1,253,000
689,800
758,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873811765DL622A6522三相200/220600.100/52.1 1.400/43.50.1・1.4非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
1,613,000
969,800
1,066,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873812680DL61.5801.5三相200/220600.200/10.8 0.900/3.10.2・0.9非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:50mm以下、繊維:195mm以下
336,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873813580DL62.2802.2三相200/220600.100/16.0 0.930/4.50.1・0.93非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:50mm以下、繊維:195mm以下
452,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873814480DL63.7803.7三相200/220600.100/19.8 1.150/10.80.1・1.15非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
503,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873815380DLB65.5A805.5三相200/220600.100/24.0 0.500/21.80.1・0.5非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
592,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873816980DL65.5805.5三相200/220600.100/24.4 1.300/13.30.1・0.5非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
620,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873817880DLD67.5A807.5三相200/220600.100/31.0 0.700/26.80.1・0.7非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
671,000
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873818780DLC67.5807.5三相200/220600.200/28.7 1.850/14.30.2・1.85非自動形(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
724,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする