用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用吐出口径(Φmm)80出力(kW)2.2電圧(V)三相200周波数(Hz)50吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.100/15.8 1.200/4.0吐出量(m3/min)0.1・1.2仕様自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)タイプ自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:50mm以下、繊維:195mm以下付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組極数4形式乾式水中フランジJIS 10K形(薄)材質(フレーム)FC150ポンプ水没最大水深(m)8構造(羽根車)ノンクロッグ構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32