曜日別特売
NEX-60K-T エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ UNION(ユニオン) 18738098

NEX-60K-T エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ UNION(ユニオン) 18738098
NEX-60K-T エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ UNION(ユニオン) 18738098

エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台直径(Φmm)化粧ベース125タイプ固定式注文コード18738098品番NEX-60K-T
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリーズNEXシリーズ寸法(Φ×高さH)(mm)60.5×700質量(kg)2.5直径(Φmm)化粧ベース125タイプ固定式埋め込み深さ(mm)252材質/仕上ステンレス、ヘアラインポール径(Φmm)60.5(t1.5)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 故障した部品の交換
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

車がぶつかって破損したポールの交換用に注文しました。台座の埋込部分はモルタル施工が必要になり、ちょっと苦労しました。

対象商品 : 18738204
2021-08-31
用途: 店舗敷地用ポール破損のためリペア用に
自動車・二輪車・自転車関連業

径、長さを測りオーダーしましたがメーカーの仕様変更なのかスリープ部にプラスチック部品が固定されていました。強度が必要な為どうしても取り外せずポール部のみ入れ替えて使用しました。それ以外は問題ありません。

対象商品 : 18738204
2018-02-08
用途: 車止め取替え時
建設業・工事業

思ったより早く商品が届きました。
これからも、注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする