HG90-D エアリーマットレス アイリスオーヤマ 18740968

エアリーマットレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1350×1980×90
内容量1個注文コード18740968品番HG90-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ベッドはもちろん床に一枚でもお使いいただける厚さ約9cm、ボリュームタイプのマットレスです。約8cmのエアロキューブを表はやわらかな肌触りで暖かいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。

付属品中袋3枚材質[中袋]ポリエステル100%目付(g/m2)表生地:240、裏生地:180寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1350×1980×90材質(中材)指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)材質(側地)表面:ポリエステル85%、綿:12%、その他3%、詰めもの:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする