曜日別特売
PAR-D エアリー敷きパッド アイリスオーヤマ 18741056

エアリー敷きパッド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード18741056品番PAR-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

今お使いの布団やマットレスの上に、重ねてお使いいただける敷きパッドです。約3cmのエアロキューブを、表は肌触りのよいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。折り目のない1枚タイプです。

付属品中袋1枚材質[側生地]ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステルわた100%、[中袋]ポリエステル100%、[中材]指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)目付(g/m2)表生地:100、裏生地:200寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×2000×35
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18741056
2018-09-11
用途: 就寝時
株式会社HYT建設業・工事業

大変良く眠れ、蒸れが無くさわやかな寝心地です。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする