05-505 コーティング方眼定規 KAWAGUCHI (河口) 18743333

コーティング方眼定規

(3件のレビュー)
内容量1個注文コード18743333品番05-505
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

赤い目盛が消えにくいようコーティング加工を施した方眼定規です。

仕様コーティング加工済み厚さ(mm)1長さ(cm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18743333
2025-04-02
用途: パターン引く時
卸売・小売業

長年愛用してるので
この定規が使いやすいです。しかも
この価格で購入できるので
毎年買い替えています

対象商品 : 18743333
2024-09-01
用途: 洋裁用型紙の製図
教育・研究機関

適度な弾力性と見易い寸法で正確に製図できる。
丈夫で10年以上愛用できる。

2024-09-26
用途: 製図・パターン作成時に使用

赤い目盛が見やすく、また消えにくいようにコーティングされているので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする