KAWAGUCHI (河口)
ファスナップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1m)
注文コード
18744487
品番
11-486
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
約5cm間隔でスナップが付いているテープは、縫い付けるだけでファスナーやボタン代わりに。
幅(mm)
21
色
ピンク
長さ(m)
1
寸法(cm)
スナップ間隔:約5