ねんどでつくる!ゆらゆらモビール
作って楽しい、ゆれてかわいいねんどモビール!
ねんどでパーツを作り、バランスを考えながら組み立てるモビール工作キットです。ねんどで好きな形のパーツを自由に作り、重さや配置を工夫して約60cmの大きなモビール作品に仕上げられます。組み立てながら重さとつり合いの原理を体験でき、完成後はふんわり揺れるアートモビールとしてお部屋に飾ることもできます。理科やアートを楽しく学べる教材としてはもちろん、世界にひとつだけのオリジナル作品作りが楽しめるキットです。家族や友だちと一緒に作って学べる、作る喜びと飾る楽しさを両方味わえるアイテムです。【対象年齢】6歳【用意するもの】ラジオペンチ、はさみ、マーカー、セロハンテープ
- セット内容
- 紙ねんど×1、カラービーズ(20個)×1、テグス×1、チャック付ポリ袋×1、ねんどベラ×1、アルミ芯×1
- 材質
- 紙ねんど:樹脂系中空体・水・界面活性剤・合成糊剤・繊維・調整剤・防腐剤・抗ウイルス剤、カラービーズ:アクリル、ねんどベラ:PP、アルミ芯:アルミ
- 高さ(cm)
- 60
- 内容量
- 1個
注意
※―手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78158836 ねんどでつくる!ゆらゆらモビール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158836-260512-02.jpg)
![注文コード:78158836 ねんどでつくる!ゆらゆらモビール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158836-260512-04.jpg)
![注文コード:78158836 ねんどでつくる!ゆらゆらモビール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158836-260512-06.jpg)
![注文コード:78158836 ねんどでつくる!ゆらゆらモビール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158836-260512-08.jpg)
![注文コード:78158836 ねんどでつくる!ゆらゆらモビール - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78158836-260512-10.jpg)



















