曜日別特売
HC-800 R ホールインアンカー式HCタイプΦ200 ニッタ化工品 18744504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-800 R ホールインアンカー式HCタイプΦ200 ニッタ化工品 18744504
HC-800 R ホールインアンカー式HCタイプΦ200 ニッタ化工品 18744504
HC-800 R ホールインアンカー式HCタイプΦ200 ニッタ化工品 18744504

ホールインアンカー式HCタイプΦ200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)800
内容量1本注文コード18744504品番HC-800 R
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。

用途側道/駐車場オレンジ高さ(mm)800付属品ホールインアンカー(M16×100)質量(kg)約2.0寸法C(mm)800寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
注意
※アスファルトに設置の場合はボンドを併用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする