ニッタ化工品
可動式・1本脚KCタイプΦ250
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
高さ(mm)
800
400
650
800
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18744583
品番
KC-800 R Φ250
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
取外し可能なタイプです。
用途
一般道/駐車場他
色
オレンジ
高さ(mm)
800
質量(kg)
約2.6
寸法C(mm)
800
寸法B(Φmm)
250
寸法A(Φmm)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950