曜日別特売
HS-400 R ホールインアンカー式HSタイプΦ130 ニッタ化工品 18744757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-400 R ホールインアンカー式HSタイプΦ130 ニッタ化工品 18744757
HS-400 R ホールインアンカー式HSタイプΦ130 ニッタ化工品 18744757
HS-400 R ホールインアンカー式HSタイプΦ130 ニッタ化工品 18744757

ホールインアンカー式HSタイプΦ130

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)400
内容量1本注文コード18744757品番HS-400 R
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。

用途側道/駐車場オレンジ高さ(mm)400質量(kg)約1.0寸法C(mm)400寸法B(Φmm)130寸法A(Φmm)80
注意
※アスファルトに設置の場合はボンドを併用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18744775
2019-03-27
用途: 駐車禁止の場所に設置
建設業・工事業

すごくしっかりしていて、施工もやり易かったです。
詳しい施工説明書もありよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする