※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ化工品
ホールインアンカー式HSタイプΦ130
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
高さ(mm)
800
400
650
800
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18744775
品番
HS-800 R
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途
側道/駐車場
色
オレンジ
高さ(mm)
800
質量(kg)
約1.5
寸法C(mm)
800
寸法B(Φmm)
130
寸法A(Φmm)
80
注意
※アスファルトに設置の場合はボンドを併用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950