ニッタ化工品
GKボンド(ガードコーン専用接着剤)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット(45kg)
1セット(450g)
1セット(2025g)
1セット(3600g)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(45kg)
注文コード
18745082
品番
GKボンド(45kg)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
使用量
(1本当たり)
K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250g
K3、KC3(120g/1穴×3/本):360g
H、HC、HS、MH、HL:50g
S、SC:400g
SC-Φ250:450g
SS:200g
MS:280g
SL:260g
用途
ガードコーン専用接着剤
注意
※1本当りの使用量(目安)をご参考にご使用本数で、ご選定をお願いします。
※ホイールアンカー式 H、HC、HS、MH、HLタイプ・・・コンクリート舗装面では接着剤の必要ありません。アスファルト系舗装面では約50g接着剤が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950