リピート注文しました、シートにぴったりとフィットして、柔らかく、触り心地がよく、ずれません、お勧めの商品です。
COMSのシートカバーに使用してみました、
違和感なく使えてます。
モデルチェンジしたエブリイだと若干小さいですが、使えなくは無いです。洗濯できると良いと思います。
簡単取り付け!
軽の箱バンの運転席と助手席に取り付けて15分以内で取り付け完了しました。
フィット感も良くコストパフォーマンスが高いと思います。
さらにデザインも良くていい感じです。
ちなみにT社2トントラックの運転席シートにも装着しました。
ただ、リクライニングのレバーがシート背もたれ横にあるタイプはカバーに隠れるので操作しにくいです。
古いランクル70のシートにピッタシです。定期的に交換するので安価で助かっています。内装のイメージチェンジにもなり、気に入っています。後部座席用も有ればありがたいです。
軽トラのシートにシートクッションを重ねたのでズレ防止、美観、シートの擦れ防止のために装着。背もたれは余りますが座面は良い感じにできました。
レカロシートの擦れ汚れ防止カバーに使用
伸びるので、丁度良くフィットしてます。
2年程で交換してますが、価格も安く助かってます。
MR-S前期のシートでは、背もたれ部分の高さが足らず、座っても腰が少し浮くような感じになります。なので座面部分は思い切り後方に引っ張ってます。
それでもMR-Sのシートは座面と背もたれの間が開いているのでシートに置いた小物がシート下に落ちてしまうのが防止できるようになりました。