93-033 すそあげテープ 1.2m KAWAGUCHI (河口) 18747899

すそあげテープ 1.2m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ライトグレー
内容量1個注文コード18747899品番93-033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200

ソフトな仕上がりでごわつかないすそ上げテープです。1.2m巻きタイプ。

ライトグレー長さ(cm)120幅(mm)22仕様アイロン接着後、ドライ・水洗い可寸法(幅W×長さL)(cm)2.2×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする