曜日別特売
3360218 アダプタ 京セラインダストリアルツールズ 18749344

3360218 アダプタ 京セラインダストリアルツールズ 18749344
3360218 アダプタ 京セラインダストリアルツールズ 18749344
3360218 アダプタ 京セラインダストリアルツールズ 18749344
3360218 アダプタ 京セラインダストリアルツールズ 18749344
3360218 アダプタ 京セラインダストリアルツールズ 18749344

アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18749344品番3360218
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210種別M2全長(mm)70内径(Φmm)電動工具側/38外径(Φmm)ホース側(集じん側)/40
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18749344
2024-07-13
用途: リョウビ電動工具の集塵

リョウビ製の電動工具の集塵に使う為に購入しました
集塵機は、京セラ AVC1150(683450A) 乾湿両用集塵機です、このコネクターが必要になります、当然ですが純正品の為全く問題無く使用できます、安価なので一つ持っておくと便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする