曜日別特売
CRC65-2.2 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRC 新明和工業 18750638

高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台電圧(V)200口径(mm)80周波数(Hz)60注文コード18750638品番CRC65-2.2
参考基準価格(税別)¥292,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。

用途
各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用
逆洗用、ろ過用
地下道などの雨水排水用
ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用
口径(mm)80出力(kW)2.2電圧(V)200電源三相周波数(Hz)60全揚程(m)21.3吐出量(m3/min)0.3取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃付属品ケーブル(8m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1本体質量(kg)19起動形式直入運転方式非自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)12絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)SiC/SiC材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする