種類産業機械用ケーブル芯数(C)4導体外径(Φmm)1.1全長(m)10シース外径(Φmm)7.7シース厚(mm)1テープ-概算質量(kg/km)85許容電流(A)8材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁体外径(mm)2.3絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法導体サイズ(mm2)0.75導体構成(本/mm)67/0.12最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.3難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応