ターボフレックスUL2517 15AWG(2SQ) x 2C VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 18756273

※識別

VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
芯数(C)2
定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300
電安法 300、UL 300、cUL 300
300
100未満
導体サイズ(mm2)2
導体外径(Φmm)1.8
内容量1本注文コード18756273品番ターボフレックスUL2517 15AWG(2SQ) x 2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.8全長(m)10シース外径(Φmm)8.2シース厚(mm)1テープ-概算質量(kg/km)100許容電流(A)20材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁体外径(mm)3絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法導体サイズ(mm2)2導体構成(本/mm)80/0.18最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.83難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする