曜日別特売
TO-946-1 ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用 SUGICO(スギコ) 18757448

ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード18757448品番TO-946-1
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。
つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。
空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。

適合【塩ビ継手】DVDS30材質ABS/シリコン呼び径【塩ビ管】20A/25A静圧(Pa)【対応機内】-850
関連資料:寸法図(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする