曜日別特売
YAP-1000/SW アコースティックギター S.Yairi 18762059

YAP-1000/SW アコースティックギター S.Yairi 18762059
YAP-1000/SW アコースティックギター S.Yairi 18762059
YAP-1000/SW アコースティックギター S.Yairi 18762059
YAP-1000/SW アコースティックギター S.Yairi 18762059
YAP-1000/SW アコースティックギター S.Yairi 18762059
YAP-1000/SW アコースティックギター S.Yairi 18762059
YAP-1000/SW アコースティックギター S.Yairi 18762059
YAP-1000/SW アコースティックギター S.Yairi 18762059
YAP-1000/SW アコースティックギター S.Yairi 18762059

アコースティックギター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード18762059品番YAP-1000/SW
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。
ボディが一番小振りで持ち運び便利です。
女性やお子様に最適なサイズ感です。
Specification
TOP : Solid Spruce
SIDES & BACK : Sapelli
NECK : African Mahogany
FINGERBOARD : Rosewood
SCALE : 650mm / 20f
BRIDGE : Rosewood
NUT : 43mm
POSITION MARK : Snowflake
SOUNDHOLE BINDING : Avalone
CASE : Original Case
BODY FINISH : Gloss Finish

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする