曜日別特売
F5MSP クッションマジック 5枚 (黒) 力王 18762847

F5MSP クッションマジック 5枚 (黒) 力王 18762847
F5MSP クッションマジック 5枚 (黒) 力王 18762847
F5MSP クッションマジック 5枚 (黒) 力王 18762847

クッションマジック 5枚 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード18762847品番F5MSP
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

マジック仕様
マジックを使用することにより脱ぎ履きが簡単。またクッション入りのため足にもやさしく初めての方にも気軽にご利用いただけます。

用途祭り形状ハイカットサイズ(cm)24特性クッション入りインソール靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする