力王
ダブルクッション 12枚 〆太 (白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
23.5
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18763730
品番
WF12SPⅡW
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ダブルクッションで足の負担を軽減します。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
白
サイズ(cm)
23.5
ハゼ(枚)
12
特性
ダブルクッションインソール
靴タイプ
足袋