WF12SPⅡW ダブルクッション 12枚 〆太 (白) 力王 18763748

ダブルクッション 12枚 〆太 (白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード18763748品番WF12SPⅡW
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ダブルクッションで足の負担を軽減します。

用途祭り形状ハイカットサイズ(cm)24.5ハゼ(枚)12特性ダブルクッションインソール靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする