KNH7Ⅱ NEWはだしタビⅡ 7枚 (黒) 力王 18764475

KNH7Ⅱ NEWはだしタビⅡ 7枚 (黒) 力王 18764475
KNH7Ⅱ NEWはだしタビⅡ 7枚 (黒) 力王 18764475
KNH7Ⅱ NEWはだしタビⅡ 7枚 (黒) 力王 18764475

NEWはだしタビⅡ 7枚 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード18764475品番KNH7Ⅱ
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量でしなやか、お祭りに最適な貼付足袋です。ゴム底のグリップ力とかかとの安定感に優れています。保型片と柔軟シートでかかとを安定させ、厚めのスポンジクッションのソールで衝撃をやわらげます。ゴムで周縁を巻き上げ補強することにより、非常に丈夫になっています。
クッションA 製品の特長
●かかと安定化構造
●滑りにくい独自のゴム底パターン
●ゴムによるかかとの巻き上げ補強
●厚めのクッション入り

用途祭り形状ハイカットサイズ(cm)25ハゼ(枚)7特性貼付け靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする