WHL5SP 祭たびクッション貼付 5枚 (白) 力王 18764886

WHL5SP 祭たびクッション貼付 5枚 (白) 力王 18764886
WHL5SP 祭たびクッション貼付 5枚 (白) 力王 18764886
WHL5SP 祭たびクッション貼付 5枚 (白) 力王 18764886

祭たびクッション貼付 5枚 (白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード18764886品番WHL5SP
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

祭たびクッション貼付と子供たび金太郎貼付で、小さいサイズから大きいサイズまで貼付タイプの祭足袋が揃いました。ご家族お揃いでお祭りやイベントに、お気軽にご利用ください。

用途祭り形状ハイカットサイズ(cm)25ハゼ(枚)5特性貼付け靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする