曜日別特売
FJ5MSP 子供たびクッション(縫付) 5枚 (黒) 力王 18765455

子供たびクッション(縫付) 5枚 (黒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)21.5
内容量1足注文コード18765455品番FJ5MSP
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

子供足袋(縫付)のクッション入りです。

用途祭り形状ハイカットサイズ(cm)21.5ハゼ(枚)5特性縫付・マジック仕様靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする