曜日別特売
WHJK5MSP 子供たび金太郎(貼付) 5枚 (白) 力王 18765918

WHJK5MSP 子供たび金太郎(貼付) 5枚 (白) 力王 18765918
WHJK5MSP 子供たび金太郎(貼付) 5枚 (白) 力王 18765918
WHJK5MSP 子供たび金太郎(貼付) 5枚 (白) 力王 18765918

子供たび金太郎(貼付) 5枚 (白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード18765918品番WHJK5MSP
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

クッション性能を大幅にアップしました。お子様の足にやさしく、幼稚園や学校などのイベントに最適です。

用途祭り形状ハイカットサイズ(cm)23.5ハゼ(枚)5特性貼付け・マジック仕様靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする