曜日別特売
8 ヘキサゴンソケット 12.7sq モノタロウ 18766046

8 ヘキサゴンソケット 12.7sq モノタロウ 18766046
8 ヘキサゴンソケット 12.7sq モノタロウ 18766046
モノタロウ

ヘキサゴンソケット 12.7sq

(55件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
二面幅S(mm)8
内容量1個注文コード18766046品番8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。

用途
六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
二面幅S(mm)8材質クロムバナジウム鋼寸法L(mm)57.5差込角(mm)12.7寸法A(mm)18.5寸法D(mm)21.85
注意
※用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69215134
2024-06-16
用途: バイクのメンテナンス

カワサキ車のフロントアクスルの取り外しに使用しました。結構トルクがかかる部分でしたが、問題なく使えました。安価ですがしっかりとした製品です。この価格なら全サイズそろえても良いかと思います。

2025-01-12
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

とあるサイズだけがどうしても欲しかった&出番もないので安価なものが欲しかったので助かりました。

対象商品 : 69215116
2023-08-28
用途: 自転車
製造業

モノタロウの450mmスピンナハンドルに取り付けて使用。
問題無く使えた。

対象商品 : 69215143
2023-05-17
用途: 機械のメンテナンス
ライフサービス・コバヤシその他業種

普段使わないサイズのため、低価で取りあえず使えれば良いと思い購入しましたが、価格以上の耐久性を備えた製品です。

対象商品 : 69215152
2023-02-25
用途: タキゲン(TAKIGEN) スプリングアップのネジ栓用

通常は使うサイズでは有りませんが、タキゲン(TAKIGEN)のスプリングアップのネジ栓の脱着に使用しました。何ら問題なく使えました。

対象商品 : 69215116
2023-04-01
用途: 作業板の取り付け用

ラチェットで使用したいので、購入しました。良いのではないでしょうか

対象商品 : 69215152
2022-05-11
用途: 自動車等の整備
サービス業

精度に不満なし! お安くて本当に助かります。 他のサイズも追加発注しました。

対象商品 : 69215134
2022-04-30
用途: ボルトの締緩め
その他業種

六角ボルトの締緩に使用。耐久性は不明ですが、安いので買い替えもしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする