曜日別特売
PS400SA パイプソー400SA アサダ 18766047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプソー400SA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード18766047品番PS400SA
参考基準価格(税別)¥598,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

送りハンドルで振動が少なくラクラク切断
減速ギア軸を1軸減らして機械効率アップ。
エアモーターのため、火花の心配がなく安全作業可能
バルブの開度でステンレスの切断も可能

付属品
ハイスのこ刃 380・490 mm 各1本、ガイドプレート 200A・300A 各1本
マグネット付クサビ L、ラチェットレンチ 11-13、
エアメンテナンスユニット、収納ケース 2ヶ
切断能力
銅管/50A~400A(厚さ9mmまで)
ステンレス管/50A~300A(厚さ9mmまで)
用途鋼管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管などの既設配管の切断にモーター(W)エアモーター・1120ストローク量(mm)57アズワン品番65-2353-99
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする