K-106 ミキロコス 超軽量 直売看板 MIKI LOCOS 18766458

 

K-106 ミキロコス 超軽量 直売看板 MIKI LOCOS 18766458
K-106 ミキロコス 超軽量 直売看板 MIKI LOCOS 18766458
K-106 ミキロコス 超軽量 直売看板 MIKI LOCOS 18766458
K-106 ミキロコス 超軽量 直売看板 MIKI LOCOS 18766458
K-106 ミキロコス 超軽量 直売看板 MIKI LOCOS 18766458

ミキロコス 超軽量 直売看板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1枚文字内容注文コード18766458品番K-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

【あらゆる場所で活用できる!販売促進に効果! ミキロコス 直売看板 シリーズ!】
柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!
カベ、支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!
また、別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!
コーン看板の上に重ねて使用することもできます!

用途
直売所・店頭など、あらゆる場面で活用可能。
材質TGSボード合成樹脂厚さ(mm)0.4文字内容寸法(幅W×高さH)(mm)300×450耐熱温度(℃)-40~+120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする