曜日別特売

ミキロコス 超軽量 直売看板

ミキロコス 超軽量 直売看板 - MIKI LOCOSミキロコス 超軽量 直売看板 - MIKI LOCOSミキロコス 超軽量 直売看板 - MIKI LOCOSミキロコス 超軽量 直売看板 - MIKI LOCOSミキロコス 超軽量 直売看板 - MIKI LOCOSミキロコス 超軽量 直売看板 - MIKI LOCOSミキロコス 超軽量 直売看板 - MIKI LOCOSミキロコス 超軽量 直売看板 - MIKI LOCOS

【あらゆる場所で活用できる!販売促進に効果! ミキロコス 直売看板 シリーズ!】
柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!
カベ、支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!
また、別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!
コーン看板の上に重ねて使用することもできます!

用途直売所・店頭など、あらゆる場面で活用可能。材質TGSボード合成樹脂厚さ(mm)0.4寸法(幅W×高さH)(mm)300×450耐熱温度(℃)-40~+120内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18766424K-103すいか
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
18766449K-105みかん
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
18766458K-106
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
18766467K-107ぶどう
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
18766476K-108りんご
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
18766406K-101全国発送承ります
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
18766397K-100新鮮野菜 直売所
オープン
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
18766415K-102直売所
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
18766433K-104いちご
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
44539436K-109なし
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
お客様組立品
44539445K-110うめ
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
お客様組立品
44539454K-111さくらんぼ
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする