4-12-9 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ 18766877

モノタロウ

六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

(25件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード18766877品番4-12-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。
穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工。
チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。

用途
穴あけ、面取り、バリ取り同時加工。
穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも。
パイプ等の曲面への穴あけに。
長穴加工に。
穴あけ寸法(Φmm)4/5/6/7/8/9/10/11/12段数9全長(mm)80材質ハイス(高速度鋼)シャンク六角軸6.35mmシャンクサイズ(mm)6.35
注意
※ドリル使用時は熱を発しますので、素手で触るとやけどの危険があります。
※ステンレスを加工する際は必ず切削油ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31483515
2021-10-25
用途: 車両整備に
本田あつし事務所不動産業

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 31483472
2020-05-07
用途: DIY トラック架装
その他業種

リピ買い 充電式インパクト(18v)で使用
下穴を開けた肉厚8mmの鉄板でもサクッと穴が開きます ただ切れ味が・・・ 値段相応 この価格ならまず、満足 芯はバッチリ合ってます

対象商品 : 31483472
2020-04-05
用途: 既製品ブラケットの穴拡大

大変よく切れます。 ブラケットは厚さが5mmと分厚いスチールでした。各ステップの厚みがそれほどないので、裏返しして両面から穴を広げましたが、芯合わせが若干手間でした。 加工品の厚さを見ながら、ステップの対応可能な厚みのものを探しすようお勧めします。

対象商品 : 31483472
2020-04-01
用途: スチールアングルへの穴あけ

インパクトにも使え、鉄工ドリルよりも簡単に穴が開いて驚きました。

対象商品 : 31483472
2020-03-04
用途: 穴の広げ・面取り

とても、都合が良い。材質の薄い場合は、ドリルサイズの選択がいらない。

対象商品 : 31483488
2019-01-22
用途: 鉄骨建て方時

軽量材への急な穴あけに対応できるため助かります。
インパクトドライバーにセットして使うだけなので、初めて使う人でも
簡単に作業できます。
耐久性もそれなりにあり、無理な使い方をしなければ長く使えると思います。

対象商品 : 31483472
2018-03-11
用途: ステンレスの穴あけ
その他業種

今回はステーを改良してストッパーを手作りしました。その際にステーに穴をあける必要があり、購入しました。電動ドリルは既に持っていたので頭のドリルだけでよかったので安く済みました。

対象商品 : 31483488
2018-02-16
用途: 電ドルで空けた穴の拡大

4mm厚のアルミ板の穴の拡大に使いました。この手のドリルは無理な力をかけると軸の破損につながると思いますが適切な回転速度と力の加減で簡単に大きな穴をあけることが出来るので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする