リズム(旧:リズム時計工業)
木枠電波掛け時計 夜間自動ライト点灯付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18766984
品番
4MYA35-007
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックな電波時計の機能に加えて、お部屋が暗くなると自動で文字板のライトが点灯します。
高輝度LED×3灯でしっかり見えます。
表示方式
アナログ
機能
・暗所自動ライト点灯・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)
330
付属品
お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、保証書×1枚
材質
木枠、風防:ガラス
質量(kg)
1.1
色
茶色(薄茶)
種類
掛け時計
寸法(Φ×mm)
330×51
使用電池
アルカリ単三電池6本使用(別売)
電池寿命
約1年
電波時計
〇
商品説明動画
4MYA35-006 暗所自動点灯掛時計
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった