リズム
柱時計(報時音4タイプ選択式)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18767273
品番
4MJA03RH06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
色
茶色半艶仕上
付属品
振り子×1個、木ねじ×1個、お試し用乾電池×2個、取扱説明書・保証書
仕様
飾り振り子式、2針式、報時電子音、音量調節機能
材質
(枠)アルダー材、(風防)ガラス
寸法(mm)
540×316×111
質量(kg)
約2.6
表示方式
アナログ
使用電池
単2形マンガン電池×2個
電池寿命
約1年