曜日別特売
P-61-S5 双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証) マイクロネット 18767336

本体外観とセット内容

P-61-S5 双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証) マイクロネット 18767336
P-61-S5 双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証) マイクロネット 18767336
P-61-S5 双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証) マイクロネット 18767336
P-61-S5 双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証) マイクロネット 18767336

双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット総合倍率6.7~45倍構成P-61 + LEDリング照明(スタンダード)注文コード18767336品番P-61-S5
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡
・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)
・WD(作動距離): 110mm
・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ
・安心の3年保証付き

用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様●光路切替:なし●変倍方式:ズーム式セット内容顕微鏡本体、ステージ、ステージプレート(白黒)、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)2個、防塵カバー、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター質量(kg)顕微鏡:4.3タイプ双眼消費電力(W)2.4定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率6.7~45倍構成P-61 + LEDリング照明(スタンダード)作動距離(mm)110照明装置リング照明(全点灯・調光可)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:15000RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする