曜日別特売
YS05T-SIMPLE5-3DAD <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 18767555

本体外観とセット内容

YS05T-SIMPLE5-3DAD <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 18767555
YS05T-SIMPLE5-3DAD <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 18767555
YS05T-SIMPLE5-3DAD <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 18767555
YS05T-SIMPLE5-3DAD <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 18767555
YS05T-SIMPLE5-3DAD <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 18767555
YS05T-SIMPLE5-3DAD <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 18767555
YS05T-SIMPLE5-3DAD <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 18767555

<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット総合倍率6.7~45倍構成YS05T + LEDリング照明(スタンダード)+ 自在アダプター注文コード18767555品番YS05T-SIMPLE5-3DAD
参考基準価格(税別)¥201,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)
・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載
・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます
・広いWD(110mm)で作業がしやすい
・安心の3年保証
・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です

用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様●光路切替:不要(同時3視野)●変倍方式:ズーム式セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD質量(kg)顕微鏡:6タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)消費電力(W)2.4定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率6.7~45倍構成YS05T + LEDリング照明(スタンダード)+ 自在アダプター作動距離(mm)110照明装置リング照明(全点灯・調光可)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:15000RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする