YS02Z2-VEM <モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 18767905

製品外観

YS02Z2-VEM <モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 18767905
YS02Z2-VEM <モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 18767905
YS02Z2-VEM <モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 18767905
YS02Z2-VEM <モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 18767905
YS02Z2-VEM <モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 18767905
YS02Z2-VEM <モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 18767905
YS02Z2-VEM <モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 18767905

<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台総合倍率7~45倍注文コード18767905品番YS02Z2-VEM
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡
・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます
・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます
・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい
・上下焦点調整機構付き
・安心の3年保証付き
・標準ポールスタンドも付属

用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です仕様●光路切替:なし●変倍方式:ズーム式セット内容VESAマウンター一式、顕微鏡本体、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、標準ポールスタンド質量(kg)顕微鏡+マウンター:4.1タイプ双眼総合倍率7~45倍構成YS02Z2-VEM(双眼ズーム式実体顕微鏡)作動距離(mm)100照明装置なし接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする