曜日別特売
8MYA23SR04 電波掛け時計 夜間自動点灯ライト クリスタル使用 リズム(旧:リズム時計工業) 18768016

8MYA23SR04 電波掛け時計 夜間自動点灯ライト クリスタル使用 リズム(旧:リズム時計工業) 18768016
8MYA23SR04 電波掛け時計 夜間自動点灯ライト クリスタル使用 リズム(旧:リズム時計工業) 18768016

電波掛け時計 夜間自動点灯ライト クリスタル使用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18768016品番8MYA23SR04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
表示方式アナログ機能電波サーチ機能、電波OFF機能、電池交換お知らせ機能付直径(Φmm)335付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書仕様スワロフスキー・エレメント留め飾り材質(枠)MDF材、(風防)ガラス質量(kg)1.08青半艶仕上種類掛時計寸法(Φ×mm)335×54使用電池単3形アルカリ電池×4個電池寿命約4年4ヶ月(明るさスイッチ未使用での数値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする