リズム(旧:リズム時計工業)
電波掛け時計 夜間自動点灯ライト クリスタル使用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18768025
品番
8MYA23SR13
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表示方式
アナログ
機能
電波サーチ機能、電波OFF機能、電池交換お知らせ機能付、夜間自動点灯、照度調節3点切替式(OFF/弱/強)
直径(Φmm)
335
付属品
お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
仕様
スワロフスキー・エレメント留め飾り
材質
(枠)MDF材、(風防)プラスチック
質量(kg)
1.08
色
ピンク半艶仕上
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
335×54
使用電池
単3形アルカリ電池×4個
電池寿命
約4年4ヶ月(明るさスイッチ未使用での数値)